Referencias
Elesa:GA11-0010-D
Rubix:798579034000
fabricante:CE.70021
EAN:4045525001299



Detalles de producto : GA11-0010-D INDICADOR DE POSICION DE GRAVEDAD
Indicadores de posición
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 30 mm |
| Material/acabado | Tecnopolímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,45 € Sin IVA
/ unidad
48,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
