Referencias
Megadyne:RPP-3150-D14M-55
Rubix:799275631000

Resumen técnico
| Perfil | d14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3150 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
Detalles de producto : 3150 RPP14 DD 55
Información técnica
Atributos
| Perfil | d14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3150 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1205,84 € Sin IVA
/ unidad
1459,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días