SURTIDO DE UTILES P/SOLDADURA Y BLANDA UNIVERSAL 11 PZ

Kit de accesorios para llama Rubix-DE

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:90850011, 9925390011
Rubix:799291354000
fabricante:9925390011
brand logo

Detalles de producto : SURTIDO DE UTILES P/SOLDADURA Y BLANDA UNIVERSAL 11 PZ


Surtido de útiles para soldadura dura y blanda

Características: suministro en caja de chapa de acero con asa de transporte.

Aplicación: para soldadura dura y blanda, así como para calentar.

Contenido del juego:
1 cautín con mango, soplete cautín con portacautín
1 brisera
1 pieza de cobre de 350 g, en forma de martillo acodado
4 sopletes turbo de Ø de 12; 14; 17 y 20 mm
1 tubo flexible HD de 2 m, G 3/8" LH
1 regulador pequeño de 2,0 bar, fijo, para bombonas de 5 y 11 kg
1 encendedor de gas
1 llave de dos bocas

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días