ESTACION DE SOLDADURA ANALOG 60 0ANA60 60WATT ERSA

Soldador con punta Rubix-DE

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:91460060, 9931330060
Rubix:799306876000
fabricante:9931330060
EAN:4003008054866
brand logo

Detalles de producto : ESTACION DE SOLDADURA ANALOG 60 0ANA60 60WATT ERSA


Estación de soldadura Analog 60

Características: estación de soldadura con regulación continua electrónica con punta de soldadura permanente LF-ERSADUR, en forma de cincel, de 2,2 mm. La punta calentada en el interior ofrece, junto con el elemento calefactor PTC, un excelente rendimiento con un consumo energético mínimo. Además, el cautín posee un cable de conexión altamente flexible y resistente al calor. El conector equipotencial de alta resistencia unido a la punta de soldadura en la parte delantera del aparato protege los componentes. Además, el aparato dispone de una novedosa protección contra torsión para puntas de soldadura y un soporte de recepción multifuncional con esponja de limpieza, así como un soporte de esponja orientable para diestros y zurdos.

El aparato cuenta con la técnica de regulación de la temperatura Ersa RESISTRONIC, en la que el elemento calefactor PTC asume la función del sensor térmico.

Aplicación: especialmente adecuado para puntos de soldadura pequeños y medianos. Gracias a la gran selección de puntas para soldar, con este aparato se puede cubrir una amplia gama de aplicaciones.

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días