Sierra de cinta Dewalt
Tensión | 230 V |
---|---|
Profundidad de corte | 200 mm |
Velocidad | 880 rpm |
Tensión | 230 V |
---|---|
Profundidad de corte | 200 mm |
Velocidad | 880 rpm |
Potencia | 1000 W |
Peso | 54 kg |
Dimensiones (alt. x long. x anch.) | 1590x770x650 mm |
Altura | 1590 mm |
Longitud | 770 mm |
Anchura | 650 mm |
Entrega estimada (15) días