Referencias
Megadyne:17X5182LI
Rubix:798868340000

Detalles de producto : B 204
Información técnica
Atributos
| Perfil | b/17 |
|---|---|
| Longitud interior | 5182 mm |
| Anchura superior | 17 mm |
| Altura | 11 mm |
| Longitud indicativa | 5222 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,07 € Sin IVA
/ unidad
41,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días