Referencias
Megadyne:1610RPP14M115
Rubix:798949038000
fabricante:020430570115

Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
Detalles de producto : 1610 RPP14 115
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 115 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,33 € Sin IVA
/ unidad
484,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días