Referencias
Megadyne:1610.14M55
Rubix:799104878000
fabricante:020430570112

Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
Detalles de producto : 1610 RPP14 55
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 55 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,74 € Sin IVA
/ unidad
232,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días