Referencias
Megadyne:1610.14M40
Rubix:798932219000
fabricante:020430570111

Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
Detalles de producto : 1610 RPP14 40
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1610 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,39 € Sin IVA
/ unidad
165,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días