Referencias
Megadyne:1600.8M50
Rubix:798955335000
fabricante:020430560466

Detalles de producto : 1600 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1600 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,39 € Sin IVA
/ unidad
103,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días