Referencias
Megadyne:1600.8M20
Rubix:799093487000
fabricante:020430560464

Detalles de producto : 1600 RPP8 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1600 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,31 € Sin IVA
/ unidad
40,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días