Referencias
Megadyne:1000.8M50
Rubix:798948848000
fabricante:020430560311

Detalles de producto : 1000 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,06 € Sin IVA
/ unidad
71,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días