Referencias
Megadyne:640.8M30
Rubix:798798376000
fabricante:020430560171

Detalles de producto : 640 RPP8 30
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 640 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,72 € Sin IVA
/ unidad
31,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días