Referencias
Megadyne:640.8M20
Rubix:799106463000
fabricante:020430560170

Detalles de producto : 640 RPP8 20
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 640 mm |
| Anchura de correa | 20 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,05 € Sin IVA
/ unidad
20,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días