Referencias
Megadyne:600.8M50
Rubix:799146534000
fabricante:020430560142

Detalles de producto : 600 RPP8 50
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 600 mm |
| Anchura de correa | 50 mm |
| Material | caucho |
| Paso | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,38 € Sin IVA
/ unidad
50,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días