Referencias
Base Protection:CA-B0153-PWA-42
Rubix:798669857000
fabricante:CA-B0153-PWA-42
EAN:8032790809572

Detalles de producto : ZAPATO T-42 B0153A TERMINI S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3s sr fo hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,56 € Sin IVA
/ unidad
55,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42
