Referencias
U-Power:RL20346-44
Rubix:798768982000
EAN:8033546376171

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 SUMMER ESD S1P SRC
Calzado de protección. Zapato seguridad con tejido Airnet® ultra transpirable y suave gamuza. Cierre de cordones y fuelle de nylon acolchado. Color marrón con detalles en verde. Puntera Airtoe Aluminium con membrana transpirable. Suela de poliuretano antideslizante, anti abrasión, antiestática y resistente al aceite. Suela intermedia de espuma PU expandido e Infinergy®. Pantilla Polysoft Memory, anatómica, transpirable y antibacteriano. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,36 € Sin IVA
/ unidad
129,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
44