JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 40D-40TX-44KTX-32-6QR EN CAJA DE PLASTICO
Caja de casquillos Stahlwille
Ver información técnicaReferencias
Stahlwille:96010120
Rubix:799289190000
fabricante:96010120
Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/4 40D-40TX-44KTX-32-6QR EN CAJA DE PLASTICO
Juego de llaves de vaso hexagonal de 1/4", de 38 piezas
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vaso de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
10 llaves de vaso hexagonal 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
6 llaves de vaso TORX®exterior E 4; 5; 6; 7; 8; 10
5 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 llaves de vaso con punta de atornillar TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 llaves de vaso con punta de atornillar estrella PH 1; 2
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 mango insertable
1 junta cardán
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vaso de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
10 llaves de vaso hexagonal 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
6 llaves de vaso TORX®exterior E 4; 5; 6; 7; 8; 10
5 llaves de vaso con punta de atornillar hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 llaves de vaso con punta de atornillar TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
2 llaves de vaso con punta de atornillar estrella PH 1; 2
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 mango insertable
1 junta cardán
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,00 € Sin IVA
/ unidad
621,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días