JUEGOSTORNILLADORES DE ELECTRONICA KK STUBBY ANTIESTATICO

Juego de destornilladores Wera

Ver información técnica
Referencias
Wera:05057472001
Rubix:799294756000
fabricante:05057472001
EAN:4013288214584
brand logo

Detalles de producto : JUEGOSTORNILLADORES DE ELECTRONICA KK STUBBY ANTIESTATICO


Juego de puntas antiestáticos para electrónica

Características: con varilla redonda de acero especial de alta aleación y punta Black Point para un mayor par de apriete y una mayor precisión de ajuste. Con mango Kraftform-Micro de varios componentes, con zonas blandas integradas, protección antideslizante y cabezal giratorio para cambiar la punta de manera inmediata. Con concepto de tres zonas (zona de precisión, de fuerza y de giro rápido) para una mejor manejabilidad ergonómica.

Aplicación: adecuada para trabajos de atornillado de precisión, eficientes y con ahorro de tiempo. Ideal para la aplicación en trabajos delicados de ajuste, p. ej. en el ámbito electrónico y en todos aquellos ámbitos que requieren destornilladores con capacidad antiestática (ESD).

Características: Mango Kraftform extracorto de 3 componentes de plástico a prueba de impacto, con zonas blandas integradas para un mejor agarre e imán permanente. Suministro en bolsa plegable.
Contenido del juego:
1 mango portapuntas
5 puntas planas 3; 4,5; 5,5; 6,5; 8 mm
4 puntas estrella PH 00; 0; 1; 2

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días