Referencias
Festo:VZDB-F10-M32-16-M3-PV
Rubix:799260442000
fabricante:8122799
EAN:4052568556648

Detalles de producto : VZDB-F10-M32-16-M3-PV
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.57 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75 ... 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,31 € Sin IVA
/ unidad
135,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días