VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-M-V15V15
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-M-V15V15
Rubix:799258428000
fabricante:8096944
EAN:4052568453466

Detalles de producto : VZBE-3/8-T-63-F-3L-F04-M-V15V15
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 20 l/min |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,43 € Sin IVA
/ unidad
160,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días