VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15
Rubix:799258443000
fabricante:8089063
EAN:4052568458119

Detalles de producto : VZBE-21/2-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 11400 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | pn 63 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,57 € Sin IVA
/ unidad
615,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días