Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS
Rubix:799261168000
fabricante:8122823
EAN:4052568556884

Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PV-1HPS
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75 tot 1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,30 € Sin IVA
/ unidad
164,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días