Referencias
Festo:VYKB-F10-M32-16-PF-5HPS
Rubix:799261170000
fabricante:8122821
EAN:4052568556860

Detalles de producto : VYKB-F10-M32-16-PF-5HPS
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 13.2 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 18 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,75...1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,54 € Sin IVA
/ unidad
223,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días