Referencias
Festo:VYKB-F10-M22C-16-PE-5HPS
Rubix:799261178000
fabricante:8122813
EAN:4052568556785

Detalles de producto : VYKB-F10-M22C-16-PE-5HPS
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 2 |
|---|---|
| Tensión | 12 V |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.57 l/min |
| Rango de presión | -0,75 bar...1 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,65 € Sin IVA
/ unidad
156,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días