Referencias
Festo:VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7
Rubix:799261942000
fabricante:577491
EAN:4052568381905

Detalles de producto : VUVS-LT20-M32C-MZD-G18-F7
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9…10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,91 € Sin IVA
/ unidad
78,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días