Referencias
Festo:VUVG-L14-T32C-MT-G18-1H2L-F1A
Rubix:799258071000
fabricante:8164552
EAN:4052568612245

Detalles de producto : VUVG-L14-T32C-MT-G18-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3,5-8 bar |
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,65 € Sin IVA
/ unidad
156,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días