Referencias
Festo:VUVG-L14-M52-M-G18-P1
Rubix:799260236000
fabricante:8033530
EAN:4052568428938

Detalles de producto : VUVG-L14-M52-M-G18-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 780 l/min |
| Rango de presión | 3 bar...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,50 € Sin IVA
/ unidad
73,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días