Referencias
Festo:VUVG-L10-M52-MZT-M7-1H2L-F1A
Rubix:799258076000
fabricante:8164359
EAN:4052568612191

Detalles de producto : VUVG-L10-M52-MZT-M7-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 320 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,47 € Sin IVA
/ unidad
109,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días