Referencias
Festo:VUVG-L10-M52-MZT-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258097000
fabricante:8164338
EAN:4052568611989

Detalles de producto : VUVG-L10-M52-MZT-M5-1H2L-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 190 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 8 bar (werkdruk); pilootdruk 3 tot 8 bar (extern). |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,67 € Sin IVA
/ unidad
103,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días