Referencias
Festo:VUVG-B18-T32U-AZ-F-P1
Rubix:799260218000
fabricante:8033560
EAN:4052568553029

Detalles de producto : VUVG-B18-T32U-AZ-F-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 26.4 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1,5 ... 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,20 € Sin IVA
/ unidad
89,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días