Referencias
Festo:VUVG-B18-M52-RZ-F-P1
Rubix:799260213000
fabricante:8033565
EAN:4052568553074

Detalles de producto : VUVG-B18-M52-RZ-F-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,50 € Sin IVA
/ unidad
73,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días