Referencias
Festo:VUVG-B18-B52-Z-F-P1
Rubix:799260211000
fabricante:8033567
EAN:4052568553098

Detalles de producto : VUVG-B18-B52-Z-F-P1
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar (-0,09...1 mpa) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,42 € Sin IVA
/ unidad
82,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días