Referencias
Festo:VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261923000
fabricante:8041968
EAN:4052568434892

Detalles de producto : VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 470 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9...10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,52 € Sin IVA
/ unidad
161,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días