Referencias
Festo:VUVG-B14-M52-AZ-F-P1
Rubix:799260225000
fabricante:8033541
EAN:4052568429041

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-m52-az-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-B14-M52-AZ-F-P1
VUVG-B14-M52-AZ-F-P1 VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b14-m52-az-f-p1 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 630 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | werkdruk (perslucht): -0,9 tot 10 bar. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,29 € Sin IVA
/ unidad
64,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días