Referencias
Festo:VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L-F1A
Rubix:799258535000
fabricante:8150397
EAN:4052568577131

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vuvg-b10-m52-rzt-f-1t1l |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L-F1A
VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L& ELECTROVÁLVULA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor vuvg-b10-m52-rzt-f-1t1l |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 220 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar tot 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,92 € Sin IVA
/ unidad
93,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días