Referencias
Festo:VSNC-FTC-M52-M-G14-F19
Rubix:799261120000
fabricante:8116378
EAN:4052568558222

Detalles de producto : VSNC-FTC-M52-M-G14-F19
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 2,5 - 8 bar (0,25 - 0,8 mpa) |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,57 € Sin IVA
/ unidad
188,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días