Referencias
Festo:VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
Rubix:799262298000
fabricante:5318141
EAN:4052568423018

Detalles de producto : VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 26.4 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 725 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 4...8 bar |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
| Presión de servicio mín. | 4 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2524,36 € Sin IVA
/ unidad
3054,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días