Referencias
Festo:VOGM-FD100-M33E-M-F90
Rubix:799260203000
fabricante:8141658
EAN:4052568580292

Detalles de producto : VOGM-FD100-M33E-M-F90
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1240 l/min |
| Material | aluminio |
| Rango de presión | 1,4 ... 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1.4 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
644,71 € Sin IVA
/ unidad
780,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días