VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N
Válvula neumática de control direccional Festo
Ver información técnicaReferencias
Festo:VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N
Rubix:799257946000
fabricante:8178211
EAN:4052568630249

Detalles de producto : VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 50 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar ... 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,16 € Sin IVA
/ unidad
111,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días