Referencias
Festo:ELGT-BS-90-150-10P
Rubix:799260337000
fabricante:8124402
EAN:4052568554729

Detalles de producto : ELGT-BS-90-150-10P
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
| Tamaño de diseño | 90 |
| Serie | elgt-bs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1322,57 € Sin IVA
/ unidad
1600,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días