Referencias
Festo:DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
Rubix:799259383000
fabricante:8172157
EAN:4052568610463

Detalles de producto : DFPC-250-400-D-V4EX4-3E-45S-M24P-W2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 250 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2901,88 € Sin IVA
/ unidad
3511,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días