Referencias
Festo:DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2
Rubix:799259386000
fabricante:8172154
EAN:4052568610432

Detalles de producto : DFPC-250-250-D-V4EX4-37E-45S-M24P-W2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 250 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2560,82 € Sin IVA
/ unidad
3098,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días