Referencias
Festo:DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2
Rubix:799259389000
fabricante:8172144
EAN:4052568610340

Detalles de producto : DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 160 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
900,76 € Sin IVA
/ unidad
1089,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días