Referencias
Festo:DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2
Rubix:799256872000
fabricante:8172147
EAN:4052568610371

Detalles de producto : DFPC-100-100-D-V4EX4-44E-9S-W2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Diámetro de escariado | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,62 € Sin IVA
/ unidad
380,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días