Referencias
Beta Tools:998 150
Rubix:798170048000
fabricante:009980001
EAN:8014230039176

Detalles de producto : 998 150-PINZAS PLANA CRUZADA Y MOLETEADA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 155 mm |
| Peso | 31 g |
| Material | acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
