95 12X13-LL DE ESTRELLA PLANAS 2 BOCAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:95 12X13
Rubix:798165621000
fabricante:000950164
EAN:8014230024660



Detalles de producto : 95 12X13-LL DE ESTRELLA PLANAS 2 BOCAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x45x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51,6 g |
| Apertura | 12x13 |
| Longitud | 165 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
