Referencias
Beta Tools:921BA 27
Rubix:798168088000
fabricante:009210827
EAN:8014230428307


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 37.5 mm |
| Longitud | 45 mm |
Detalles de producto : 921BA 27-LL DE VASO POLIGON. ANTICHISPA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x70x33 mm |
|---|---|
| Peso neto | 238 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 37.5 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Número de lados | 12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,80 € Sin IVA
/ unidad
296,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días