Referencias
Beta Tools:8272 8
Rubix:798163162000
fabricante:082720208
EAN:8014230636542

Detalles de producto : 8272 8-GIRATORIOS DE DOS OJOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x35x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 127 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 250 kg |
| Diámetro | 19 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Modelo | due occhi inox aisi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,86 € Sin IVA
/ unidad
16,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
