Referencias
Beta Tools:8272 19
Rubix:798163371000
fabricante:082720219
EAN:8014230636580

Detalles de producto : 8272 19-GIRATORIOS DE DOS OJOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1699 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 1600 kg |
| Diámetro | 40 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Modelo | due occhi inox aisi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,65 € Sin IVA
/ unidad
173,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
